Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Fire Fox™ blaue flammenhemmend...
Fire Fox™ blaue flammenhemmende Baumwolle Schweißer Ärmel (paar)
- 305 g/m² flammenresistente Baumwolle
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Baumwolle
1
Mit Schulterriemen
Nein
1
EN-Norm
11611:2007
1
Klasse
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Fire Fox™ blaue flammenhemmende Baumwolle Schweißer Ärmel (paar)
Produkt
Material
Mit Schulterriemen
EN-Norm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Mit Schulterriemen
EN-Norm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Fire Fox™ blaue flammenhemmende Baumwolle Schweißer Ärmel (paar) type 33-2320
Baumwolle
Nein
11611:2007
Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen
Anmelden