Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schweissmatte WeldSafe
Schweissmatte WeldSafe
- SBR-Kautschuk-Oberfläche
- Schmelzpunkt Obermaterial: 200°C
- geeignet für Schweissarbeiten
- abgeschrägte Kanten
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Farbe
Schwarz
2
Länge [cm]
61
1
91
1
Breite [cm]
91
1
152
1
Plattendicke [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Schweissmatte WeldSafe
Produkt
Farbe
Material
Länge [cm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Farbe
Material
Länge [cm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Matte Wearwell 447.916x3x5BK
Schwarz
SBR
91
236,41 €
/
stück
Matte Wearwell 447.916x2x3BK
Schwarz
SBR
61
94,50 €
/
stück
Anmelden