Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Typ HP - Stecker Edelstahl
Typ HP - Stecker Edelstahl
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
1
Code
HP-006-2-S1220-01-2
1
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
1
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ 2
Anschlussarmatur 2
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2
Bauelementetyp
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Typ HP - Stecker Edelstahl
Produkt
Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ
Größe Anschlussarmatur
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ
Größe Anschlussarmatur
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stecknippel Edelstahl HP-006-2-S1220-01 FPM M20x1,5
Metrisch 24° Konus
Außengewinde
12S - M20x1.5
Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen
Anmelden