Umformmaschine für elektrischen Anschluss
400 V / 16 A AC
3Ph / N / PE / 50 Hz / 4 kW
Zur maschinellen Anformung der VOSSFormSQR-Kontur an Stahl- und Edelstahl-Rohren von 6 - 42 mm Rohr-AD.
5-poliger CEE-Stecker
Abmessungen:
Breite: 900 mm
Höhe: 1122 mm
Tiefe: 943 mm
Gewicht: 630 kg
Geräuschpegel: < 74 dBA