Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schneideisen 65 mm Außendurchm...
Schneideisen 65 mm Außendurchmesser Typ 901
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Gewindeform
metrisch
1
Gewindemaß metrisch
36
1
Gewindesteigung Außengewinde [mm]
4
1
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schneideisen 65 mm Außendurchmesser Typ 901
Produkt
Gewindeform
Gewindemaß metrisch
Gewindesteigung Außengewinde [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Gewindeform
Gewindemaß metrisch
Gewindesteigung Außengewinde [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schneideisen 65mm o/d M36x4,0 HSS JIS B-4451
metrisch
36
4
Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen
Anmelden