Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schneideisen 50 mm Außendurchm...
Schneideisen 50 mm Außendurchmesser Typ 990
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Gewindeform
NPS
1
Gewindegröße [in]
1/8
1
Material
HSS
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schneideisen 50 mm Außendurchmesser Typ 990
Produkt
Gewindeform
Gewindegröße [in]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Gewindeform
Gewindegröße [in]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schneideisen 50mm o/d NPS 1/8 HSS JIS B-4451
NPS
1/8
HSS
Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen
Anmelden