Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Ersatzkassette für Bodenabzieh...
Ersatzkassette für Bodenabzieher 7755/7765 700mm Typ 7775
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
700
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Ersatzkassette für Bodenabzieher 7755/7765 700mm Typ 7775
Produkt
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Vikan 7775-9 zwarte cassette 70 cm met duimgreep
700
16,40 €
/
stück
Anmelden