Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Ersatzkassette für Bodenabzieh...
Ersatzkassette für Bodenabzieher 7754/7764 600mm Typ 7774
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
600
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Ersatzkassette für Bodenabzieher 7754/7764 600mm Typ 7774
Produkt
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Vikan 7774-9 zwarte cassette 60 cm met duimgreep
600
14,30 €
/
stück
Anmelden