Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Ersatzkassette für Bodenabzieh...
Ersatzkassette für Bodenabzieher 7752/7762 400mm Typ 7772
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
400
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Ersatzkassette für Bodenabzieher 7752/7762 400mm Typ 7772
Produkt
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Vikan 7772-9 zwarte cassette 40 cm met duimgreep
400
10,40 €
/
stück
Anmelden