Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Bodenabzieher mit Ersatzkasset...
Bodenabzieher mit Ersatzkassette 700mm Typ 7715
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
700
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Bodenabzieher mit Ersatzkassette 700mm Typ 7715
Produkt
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Vikan 7715-4 hygiëne vloertrekker 70cm vast rood full colour cassette
700
29,00 €
/
stück
Vikan 7715-6 hygiëne vloertrekker 70cm vast geel full colour cassette
700
29,00 €
/
stück
Anmelden