Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Bodenabzieher mit Ersatzkasset...
Bodenabzieher mit Ersatzkassette 600mm Typ 7714
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
600
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Bodenabzieher mit Ersatzkassette 600mm Typ 7714
Produkt
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Vikan 7714-4 hygiëne vloertrekker 60cm vast rood full colour cassette
600
26,60 €
/
stück
Vikan 7714-3 hygiëne vloertrekker 60cm vast blauw full colour cassette
600
26,60 €
/
stück
Anmelden