Eriks
UVEX

Sicherheits-Halbschuh uvex 1 S1 BOA® breite 11

Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
Besonders leicht und flexibel
100% metallfreie uvex xenova®-Zehenkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
Mit neu entwickelter Leisten-Technologie für hohen Tragekomfort
uvex climazone Technologie sorgt für optimalen Tragekomfort
Atmungsaktives, perforiertes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial
Distance-Mesh-Futter sorgt für optimale Atmungsaktivität
Geeignet für Chrom-Allergiker. Hergestellt aus synthetischen Materialien
Boa Fit System Dial für individuellen Komfort, der den ganzen Tag über erhalten bleibt
Praktisch nahtloses Design zur Vermeidung von Druckstellen
Herausnehmbare Komfort-Einlegesohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitskontrollsystem und zusätzlicher Stoßdämpfung in der Ferse und im Vorderfußbereich
Weicher, gepolsterter Kragen und Zunge
Hervorragende Dual-Density-Polyurethan-Sohle mit besten Dämpfungseigenschaften und hervorragender Rutschfestigkeit, frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikonen, Phthalaten usw.
Erfüllt die ESD-Anforderungen: Widerstand gegen Erde () 35 Megohm
Erhältlich in den Größen 35 bis 52 und in den Breiten 10 bis 12
Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
Art. Nr. 6565.8
Breite 11
Norm EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Größen 35 - 52
Image 1
1 of Sicherheits-Halbschuh uvex 1 S1 BOA® breite 11
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt