Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schruppschleifscheibe Top Prem...
Schruppschleifscheibe Top Premium 2 in 1 für Stahl/Edelstahl
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser der Scheibe [mm]
125
1
Dicke [mm]
2.5
1
Körnung
30
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schruppschleifscheibe Top Premium 2 in 1 für Stahl/Edelstahl
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Trennscheibe 42F 125x2,5x22,23 A30Q-BFXA durchgehend
Nicht im Webshop verfügbar
Anmelden