Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Flanschlager-Gehäuseeinheit ov...
Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung Serie SBPFL
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
1
Material Gehäuse
Stahlblech
1
Wellendurchmesser [mm]
25
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung Serie SBPFL
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SBPFL205
2-Loch
Stahlblech
Lagerstahl
19,14 €
/
stück
Anmelden