Eriks
THURMETALL

Schwerlastschrank mit Flügeltür, B1100xT620xH1950 mm, mit 4 Fachböden

Schwerlastschrank, NCS S 4040-R70 B/NCS S 1060-R80 B

•    Stabil geschweißter Stahlblechkorpus
Bei gleichmäßig verteilter Last bis 1,3 t belastbar.
Rückwand glatt oder mit Vierkant-Lochung 10 x 10 mm, 38 mm Mittenabstand und vertikalen Schlitzen.
•    Türen
Mit Sicherheitsschloss, Drehgriff und 2 Schlüsseln.
Türöffnungswinkel 180°
•    Fachboden verzinkt
Höhenverstellbar, mit 25 mm Einhängeraster.
Belastbarkeit 200 kg.
•    Schubladenauszug
Mit weichen Laufrollen aus POM (Polyoxymethyleen), 100 % Vollauszug und 75 kg Belastbarkeit (auf Anfrage 200 kg).
Griffleiste mit durchgehend, großflächiger Beschriftungsmöglichkeit.
•    Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).
•     GroßzügigeAbmessungen
H x B x T: 1950 x 1100 x 620 mm.


Lieferung erfolgt ohne Deko.


Ausführung: 4x Fachboden verzinkt
Image 1
  • 2
  • 2
  • 2
2 of Schwerlastschrank mit Flügeltür, B1100xT620xH1950 mm, mit 4 Fachböden
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt