• Stabil geschweißter Stahlblechkorpus
Bei gleichmäßig verteilter Last bis 1,3 t belastbar.
Rückwand glatt oder mit Vierkant-Lochung 10 x 10 mm, 38 mm Mittenabstand und vertikalen Schlitzen.
• Türen
Mit Sicherheitsschloss, Drehgriff und 2 Schlüsseln.
Türöffnungswinkel 180°
• Fachboden verzinkt
Höhenverstellbar, mit 25 mm Einhängeraster.
Belastbarkeit 200 kg.
• Schubladenauszug
Mit weichen Laufrollen aus POM (Polyoxymethyleen), 100 % Vollauszug und 75 kg Belastbarkeit (auf Anfrage 200 kg).
Griffleiste mit durchgehend, großflächiger Beschriftungsmöglichkeit.
• Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).
• GroßzügigeAbmessungen
H x B x T: 1950 x 1100 x 620 mm.
Lieferung erfolgt ohne Deko.

| Produkt | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Höhe [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwerlastschrank 1100x620x1950 7016/7035 | 1100 | 620 | 1950 | 2.517,16 €/stück | |
| Schwerlastschrank 1100x620x1950 4040/1060 | 1100 | 620 | 1950 | 2.517,16 €/stück |