Eriks
THURMETALL

Schubladenschrank, B1005xT695xH1000 mm, mit 4x75 und 4x150 mm Schubladen, Typ TM CLASSIC

Schubladenschrank TM-Classic, taubenblau/lichtblau

•    Stabiler Korpus
Hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion mit 25-mm-Einhängeraster. Belastbarkeit: bis ca. 4000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).
•     Schubladen mit Zentralverriegelung
Mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung) serienmäßig. Auszüge mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen) bieten bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblich ruhigeren Lauf der Schubladen. 100 % ausziehbar, Belastbarkeit 75-200 kg. Griffleisten mit durchgehender, großflächiger Beschriftungsmöglichkeit.
•    Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).
Schubladen mit 200 kg Belastbarkeit sowie Code Lock auf Anfrage erhältlich.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Schubladenschrank, B1005xT695xH1000 mm, mit 4x75 und 4x150 mm Schubladen, Typ TM CLASSIC
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt