• Mobil unterwegs
Die Lenkrollen sind mit einem Drehhebel ein- und ausklappbar. Dadurch kann die Werkbank fahrbar oder stationär eingesetzt werden.
• Multiplex-Werkbankplatte
Stärke: 40 mm.
• Werkbankgestell
50 x 50 mm Vierkantstahlrohr, geschweißt. Mit eingeklappten Rollen belastbar bis ca. 1500 kg, mit ausgeklappten Rollen bis 500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).
• Schubladen mit Zentralverriegelung
Mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung) und Rammschutz serienmäßig. Mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen), die bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblich ruhigeren Lauf der Schubladen bieten. 100 % ausziehbar, Belastbarkeit 75-200 kg. Griffleisten mit durchgehender, großflächiger Beschriftungsmöglichkeit.
• Rückwand
Aus MDF, Höhe 150 mm x Stärke 19 mm.
• Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040-R70 B taubenblau/NCS 1060-R80 B lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).
Belastbarkeit der Schubladen: 200 kg. Weitere Werkbankplatten auf Anfrage.

| Produkt | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Werkbank 1000x700x870 7016/7035 | 1000 | 870 | 700 | 2.415,70 €/stück |