• Multiplex-Werkbankplatte
Stärke: 40 mm.
• Werkbankgestell
40 x 40 mm Vierkantstahlrohre, selbsttragend, höhenverstellbar. Alle Füße sind mit einer Höhenverstellung (800-1100 mm in einem 50-mm-Raster) sowie Einhängewinkeln zur Bodenverschraubung nachrüstbar. Belastbar bis ca. 1500 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
• Schubladen mit Zentralverriegelung
Auszüge mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen) bieten bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblich ruhigeren Lauf der Schubladen. 100 % ausziehbar, Belastbarkeit 75 kg. Griffleisten mit durchgehender, großflächiger Beschriftungsmöglichkeit.
• Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040-R70 B taubenblau/NCS 1060-R80 B lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).
• Lieferung erfolgt komplett montiert
Tiefe 750 mm, weitere Werkbankplatten auf Anfrage.

| Produkt | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kompakte Werkbank 1000x700x845 7016/7035 | 1000 | 845 | 700 | 839,91 €/stück | |
| Kompakte Werkbank 1000x700x845 4040/1060 | 1000 | 845 | 700 | 839,91 €/stück |