• Stabiler Korpus
Stahlblechkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster zur Höhenverstellung der verzinkten Fachböden (Belastbarkeit 100 kg). Schrank belastbar bis 500 kg, bei gleichmäßig verteilter Last.
• Türen
Wahlweise als Vollblechtür oder mit Acrylglas-Sichtfenster. Verschluss mittels Sicherheitsschloss (Drehschloss mit Zweipunktverriegelung), Türöffnungswinkel 115 Grad.
• Verschiedene Rückwände
Wahlweise glatte oder gelochte Rückwände, mit Vierkant-Lochung 10 x 10 mm und einem Mittenabstand von 38 mm sowie vertikalen Schlitzen zur Aufnahme des Lagerguts mittels optionalem Zubehör wie Lochplattenhaken, Dosenhalter, Ablageböden.
• Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).

| Produkt | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Höhe [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Flügeltürschrank 1000x580x1000 4040/1060 | 1000 | 580 | 1000 | 712,28 €/stück |