Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Deckplatte aus Multiplex, 40 m...
Deckplatte aus Multiplex, 40 mm, für Schubladenschrank TM CLASSIC
Zubehör für Schubladenschrank, Breite 605 mm
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
1005
1
Tiefe [mm]
695
1
Höhe [mm]
40
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Deckplatte aus Multiplex, 40 mm, für Schubladenschrank TM CLASSIC
Produkt
Breite [mm]
Tiefe [mm]
Höhe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Breite [mm]
Tiefe [mm]
Höhe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Abdeckplatte 1005x695x40, Multiplex
1005
695
40
223,12 €
/
stück
Anmelden