Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Wasserpumpenzange funkenfrei C...
Wasserpumpenzange funkenfrei Cu-Be
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
305
1
Material
Beryllium-Kupfer
1
Ausführung funkenarm
Ja
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Wasserpumpenzange funkenfrei Cu-Be
Produkt
Länge [mm]
Material
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Material
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Wasserpumpenzange funkenfrei Cu-Be 12"
305
Beryllium-Kupfer
Ja
404,48 €
/
stück
Anmelden