Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Steckschluesseleinsatz funkenf...
Steckschluesseleinsatz funkenfrei Al-Br 1/4" 6K metrisch
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Schlüsselweite [mm]
7
1
10
1
Anschlussmaß [in]
1/4
2
Ausführung funkenarm
Ja
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Steckschluesseleinsatz funkenfrei Al-Br 1/4" 6K metrisch
Produkt
Schlüsselweite [mm]
Anschlussmaß [in]
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Schlüsselweite [mm]
Anschlussmaß [in]
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Steckschluesseleinsatz funkenfrei Al-Br 1/4" 6K 10mm
10
1/4
Ja
75,60 €
/
stück
Steckschluesseleinsatz funkenfrei Al-Br 1/4" 6K 7mm
7
1/4
Ja
65,93 €
/
stück
Anmelden