Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Ring-einsteckwerkzeug funkenfr...
Ring-einsteckwerkzeug funkenfrei Al-Br metrisch
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung
Metric
2
Schlüsselweite [mm]
50
1
56
1
Material
Aluminiumbronze
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Ring-einsteckwerkzeug funkenfrei Al-Br metrisch
Produkt
Ausführung
Schlüsselweite [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung
Schlüsselweite [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Ring-einsteckwerkzeug funkenfrei Al-Br 56mm
Metric
56
Aluminiumbronze
386,17 €
/
stück
Ring-einsteckwerkzeug funkenfrei Al-Br 50mm
Metric
50
Aluminiumbronze
339,30 €
/
stück
Anmelden