Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Durchschläger funkenfrei Cu-Be
Durchschläger funkenfrei Cu-Be
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
Durchtreiber
2
Durchmesser Spitze [mm]
6
1
10
1
Material
Beryllium-Kupfer
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Durchschläger funkenfrei Cu-Be
Produkt
Typ
Durchmesser Spitze [mm]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Durchmesser Spitze [mm]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Durchschláger funkenfrei Cu-Be 6mm 150x10
Durchtreiber
6
150
50,80 €
/
stück
Durchschláger funkenfrei Cu-Be 10mm 150x16
Durchtreiber
10
150
110,42 €
/
stück
Anmelden