Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Montagezange für Kabelklemm Se...
Montagezange für Kabelklemm Serie L300
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Kunststoff
1
Breite des Bandes [mm]
12
1
Bandlänge [mm]
900
1
Max. Bündeldurchmesser [mm]
Zugfestigkeit [N]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Montagezange für Kabelklemm Serie L300
Produkt
Material
Breite des Bandes [mm]
Bandlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Breite des Bandes [mm]
Bandlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Ty-rap L300-FR kabelbindtang T&B voor kabelbinders PA 7,6-9,0mm
Kunststoff
12
900
47,44 €
/
stück
Anmelden