
| Produkt | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|
| Isolierband PVC gelb 19mm x 20m | 1,37 €/stück | |
| Isolierband PVC grau 19mm x 20m | 1,37 €/stück | |
| Isolierband PVC gelb-grün 19mm x 20m | 1,46 €/stück | |
| Isolierband PVC schwarz 19mm x 20m | 1,37 €/stück | |
| Isolierband PVC blau 19mm x 20m | 1,37 €/stück | |
| Isolierband PVC schwarz 19mm x 10m | 0,79 €/stück | |
| Isolierband PVC weiz 19mm x 20m | 1,37 €/stück | |
| Isolierband PVC schwarz 19mm x 33m | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Tesa 53988 19mmx20m isolatietape rood isolatietape | 1,37 €/stück | |
| Isolierband PVC gelb-grün 15mm x 10m | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Isolierband set (10 st) 15mm x 10m | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Isolierband gelb 15mm x 10m | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Isolierband schwarz 50mm x 25m | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Isolierband rot 19mm x 25m | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Isolierband grau 19mm x 25m | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |