Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
50600 Grünes PET Silikon-Abdec...
50600 Grünes PET Silikon-Abdeckband
tesa® 50600 ist ein grünes, extrem hitzebständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse.
Es hat folgende herausragende Eigenschaften:
Hohe Festigkeit
Starke Klebkraft und hohe Temperaturbeständigkeit
Rückstandsfreie Entfernbarkeit
+1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
25
1
50
1
Länge [m]
66
2
Material
PET
2
Farbe
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
50600 Grünes PET Silikon-Abdeckband
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
50600, PET-Abdeckband 220 °C mit Silikonklebmasse, Grün, 66m x 25mm
8,47 €
/
stück
50600, PET-Abdeckband 220 °C mit Silikonklebmasse, Grün, 66m x 50mm
19,45 €
/
stück
Anmelden