Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
50575 Selbstklebendes Aluminiu...
50575 Selbstklebendes Aluminiumband 80µm
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
50
2
Länge [m]
50
2
Dicke [mm]
0.08
2
Material
Doppelseitig
Farbe
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
50575 Selbstklebendes Aluminiumband 80µm
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Starkes 80µm Aluminiumklebeband 50575 50mx50mm
27,10 €
/
stück
Starkes 80µm Aluminiumklebeband 50575 50mx50mm
27,10 €
/
stück
Anmelden