Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Modulband 25.4mm geradelaufend...
Modulband 25.4mm geradelaufend Flush-Grid einspurig Serie 2250 PT
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Teilung [mm]
25.4
1
Teilung [in]
1
1
Dicke [mm]
8.7
1
Version
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Modulband 25.4mm geradelaufend Flush-Grid einspurig Serie 2250 PT
Produkt
Teilung [mm]
Teilung [in]
Dicke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Teilung [mm]
Teilung [in]
Dicke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Modulband 25.4mm geradelaufend Flush-Grid einspurig NGE2250FG-PT-K330T
25.4
1
8.7
117,86 €
/
meter
Anmelden