Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Modulband 12.7mm geradelaufend...
Modulband 12.7mm geradelaufend einspurig Flat-Top Serie 2124
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Teilung [mm]
12.7
1
Teilung [in]
0.5
1
Dicke [mm]
8.7
1
Version
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Modulband 12.7mm geradelaufend einspurig Flat-Top Serie 2124
Produkt
Teilung [mm]
Teilung [in]
Dicke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Teilung [mm]
Teilung [in]
Dicke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Modulband 12.7mm geradelaufend einspurig Flat-Top NGE2124FT-K134
12.7
0.5
8.7
154,79 €
/
meter
Anmelden