Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Kurvengängige Kunsttoffketten ...
Kurvengängige Kunsttoffketten mit gummierter Oberläche für Magnetkurven Serie 879 M VG
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Thermoplast
1
Teilung [mm]
38.1
1
Teilung [in]
1.5
1
Version
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Kurvengängige Kunsttoffketten mit gummierter Oberläche für Magnetkurven Serie 879 M VG
Produkt
Material
Teilung [mm]
Teilung [in]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Teilung [mm]
Teilung [in]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Kurvengängige Kunststoffkette mit gummierter Oberläche für Magnetkurven NGE879M-K325VG
Thermoplast
38.1
1.5
159,49 €
/
meter
Anmelden