Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Verschlussglied für SS-Serie K...
Verschlussglied für SS-Serie Kette ANSI Duplex
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Teilung [in]
3/8
1
Teilung [mm]
9.525
1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
1
Ausführung
ISO-Referenzmodell
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Verschlussglied für SS-Serie Kette ANSI Duplex
Produkt
Teilung [in]
Teilung [mm]
Norm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Teilung [in]
Teilung [mm]
Norm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Sug. kettingslot rvs 06b-2ssek
3/8
9.525
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
15,48 €
/
stück
Anmelden