Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Verschlussglied für HP Hohlbol...
Verschlussglied für HP Hohlbolzenkette ANSI Duplex
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Teilung [in]
1/2"
1
Teilung [mm]
12.7
1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
1
Ausführung
ISO-Referenzmodell
ANSI
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Verschlussglied für HP Hohlbolzenkette ANSI Duplex
Produkt
Teilung [in]
Teilung [mm]
Norm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Teilung [in]
Teilung [mm]
Norm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Sug. kettingslot sy 40hp-slrj
1/2"
12.7
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
11,40 €
/
stück
Anmelden