Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Doppelt gekröpfter Verschluss ...
Doppelt gekröpfter Verschluss für SY Standardkette ANSI Simplex
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Teilung [in]
3/4"
1
Teilung [mm]
19.05
1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
1
Ausführung
ISO-Referenzmodell
ANSI
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Doppelt gekröpfter Verschluss für SY Standardkette ANSI Simplex
Produkt
Teilung [in]
Teilung [mm]
Norm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Teilung [in]
Teilung [mm]
Norm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Sug. dubbele verloopschakel sy asa 60-1
3/4"
19.05
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
12,43 €
/
stück
Anmelden