| Filterelement RAL-060-E-10-B/4 | RAL-060-E-10-B/4 | 60 | Anorganische Glasfaser | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Filterelement RAL-1500-E-20-B/4 | RAL-1500-E-20-B/4 | 1500 | Anorganische Glasfaser | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Filterelement RAL-390-E-20-B/4 | RAL-390-E-20-B/4 | 390 | Anorganische Glasfaser | | 92,00 €/stück |
| Filterelement RAL-500-E-10-B/4 | RAL-500-E-10-B/4 | 500 | Anorganische Glasfaser | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Filterelement RAL-800-E-10-B/4 | RAL-800-E-10-B/4 | 800 | Anorganische Glasfaser | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Filterelement RAL-230-E-03-B/4 | RAL-230-E-03-B/4 | 230 | Anorganische Glasfaser | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Filterelement RAL-230-E-10-B/4 | RAL-230-E-10-B/4 | 230 | Anorganische Glasfaser | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Filterelement RAL-090-E-10-B/4 | RAL-090-E-10-B/4 | 90 | Anorganische Glasfaser | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |