Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Messrad 40 Typ 77-174
Messrad 40 Typ 77-174
5-stelliger Zähler mit manueller Rückstelltaste
Stabiler Klappgriff mit Gummigriff
Aluminiumrad mit Gummireifen
Genauigkeit +/- 99%
Mit Tragetasche
Radumfang: 1m (Durchmesser: 318mm)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Zähler-Messbereich [m]
9999.99
1
Durchmesser der Scheibe [mm]
318
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Messrad 40 Typ 77-174
Produkt
Zähler-Messbereich [m]
Durchmesser der Scheibe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Zähler-Messbereich [m]
Durchmesser der Scheibe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Messrad 40 Typ 77-174
9999.99
318
118,85 €
/
stück
Anmelden