Im stabilen Stahlblechkasten, 29-teilig Inhalt: 11 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant No 40D: SW 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 3 Schraubendrehereinsätze für Schlitzschrauben No 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm 5 INHEX-Einsätze No 44K: SW 3; 4; 5; 6; 8 mm 4 Schraubendrehereinsätze für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess® No 44P: Gr. 1; 2; 3; 4 1 Knarre No 415 2 Verlängerungen No 405/2 (54 mm), No 405/6 (150 mm) 1 Kardangelenk No 407 1 Steckgriff No 400 1 Quergriff No 404