Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schweißpunktbohrer 8 mm Typ Nr...
Schweißpunktbohrer 8 mm Typ Nr. 12730
Zum sauberen, gratfreien Ausbohren von Schweißpunkten durch selbstschneidende Zentrumsspitze. Kein Abgleiten am Schweißpunkt, nachschleifbar.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
8
1
Material
HSS
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schweißpunktbohrer 8 mm Typ Nr. 12730
Produkt
Durchmesser [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schweisspunktbohrer 8 mm
8
HSS
32,34 €
/
stück
Anmelden