Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Parallel-Gripzange 500 mm Typ ...
Parallel-Gripzange 500 mm Typ Nr. 6562
Mit parallelen, geschmiedeten Backen und Schnelllösehebel, Chrom-Vanadium.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
250
1
Max. Backenöffnung [mm]
50
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Parallel-Gripzange 500 mm Typ Nr. 6562
Produkt
Länge [mm]
Max. Backenöffnung [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Max. Backenöffnung [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Parallel-gripzange 50 mm
250
50
Nicht im Webshop verfügbar
Anmelden