Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Maulschlüssel, 12160 VDE Serie...
Maulschlüssel, 12160 VDE Serie, Chromlegierter Stahl
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß [in]
13
1
Gesamtlänge [mm]
166.4
1
Ausführung funkenarm
Nein
1
Material
VDE geprüft
Isoliert
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Maulschlüssel, 12160 VDE Serie, Chromlegierter Stahl
Produkt
Anschlussmaß [in]
Gesamtlänge [mm]
Mit Skala
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß [in]
Gesamtlänge [mm]
Mit Skala
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
12160Vde-13 Einmaulschluessel
13
166.4
Nein
31,57 €
/
stück
Anmelden