Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Bi-Hex AS-Antrieb, HPQ Hochlei...
Bi-Hex AS-Antrieb, HPQ Hochleistungsstahl
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Schlüsselweite [mm]
16
1
Anschlussmaß [in]
3/8
1
Länge [mm]
49
1
VDE geprüft
Ausführung funkenarm
Ausführung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Bi-Hex AS-Antrieb, HPQ Hochleistungsstahl
Produkt
Schlüsselweite [mm]
Anschlussmaß [in]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Schlüsselweite [mm]
Anschlussmaß [in]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Bi-Hex AS-Antrieb, 12171 VDE Serie, 3/8" Anschlussgröße, 16 mm WD, 49 mm LG, HPQ Hochleistungsstahl
16
3/8
26.7
24,87 €
/
stück
Anmelden