Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Kapuze Zinal 1038 Kühlhausklei...
Kapuze Zinal 1038 Kühlhauskleidung
Qualität: Polyester/Baumwolle, 225 g/m²
- Schutz gegen Kälte bis -40°C (Rct = 0,414 m2K/W)
- extra Isolierung an den Ohren
- High-tech Futter
- gesteppte Nähte
- Klettverschluss
- festes Steppfutter
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Kapuze Zinal 1038 Kühlhauskleidung
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Kapuze Zinal 1038 Kühlhauskleidung Marineblau
21,70 €
/
stück
Anmelden