Eriks
SIOEN

Flammenhemmende und antistatische Warnschutz-Regenjacke Falcon 7229

Produkttype: Jacke
Catégorie: Berufskleidung
Modell: Falcon
Typ: 7229
Farbe: Fluoorange/Marineblau
Größen: S
Kleinste Größe: S
Größte Größe: 3XL
Material: Dobby Ripstop-Polyestergewebe + AST + atmungsaktives FR PU + inhärenter FR-Strick
Materialstärke in g/m²: 270
Verschluss: Reißverschluss
Geschlecht: Unisex
Normen: EN 343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
6 of Flammenhemmende und antistatische Warnschutz-Regenjacke Falcon 7229
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt