Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Punktbrenner Durchmesser 8 mm
Punktbrenner Durchmesser 8 mm
• Punkt-Brenner mit der besten Flamme für Detailarbeiten, wie die Gold-und Silberschmied
• Silber Löten 615ºC
• Brenner 884.204 nur eine Verbindung mit Nacken 350101
• Arbeitsdruck 2 bar
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Modell
Spitzbrenner
1
Durchmesser [mm]
8
1
Gasverbrauch [g/h]
20
1
Max. Heizleistung [kW]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Punktbrenner Durchmesser 8 mm
Produkt
Modell
Durchmesser [mm]
Gasverbrauch [g/h]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Modell
Durchmesser [mm]
Gasverbrauch [g/h]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Punktbrenner Durchmesser 8 mm
Spitzbrenner
8
20
36,11 €
/
stück
Anmelden