Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Pro 86 Lötbrenner für Zink- un...
Pro 86 Lötbrenner für Zink- und Kupferarbeit
• Lötkolben für Zink und Kupfer
• Praktische und robuste Ausführung
• Kommt mit Windschutzscheibe und Brenner, aber ohne Kupferstück
• Arbeitsdruck 2 bar
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Modell
Kupferstück
1
Gasverbrauch [g/h]
260
1
Max. Heizleistung [kW]
3.3
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Pro 86 Lötbrenner für Zink- und Kupferarbeit
Produkt
Modell
Gasverbrauch [g/h]
Max. Heizleistung [kW]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Modell
Gasverbrauch [g/h]
Max. Heizleistung [kW]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Pro 86 Lötbrenner für Zink- und Kupferarbeit
Kupferstück
260
3.3
Nicht im Webshop verfügbar
Anmelden