Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Powergas Gaspatrone 1925°c
Powergas Gaspatrone 1925°c
• Einweg-Kartuschen 2203 und 2204 mit selbstschließenden Ventil
• Enthält ein Gasgemisch aus 35% Propan und 65% Butan
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Gasart
Propan, Butan
2
Inhalt [l]
0.3
1
0.6
1
Modell
Einweg Schraubkartuschen
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Powergas Gaspatrone 1925°c
Produkt
Gasart
Inhalt [l]
Modell
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Gasart
Inhalt [l]
Modell
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Powergas Schraubkartusche 2204, 600ml, 1925°C
Propan, Butan
0.6
Einweg Schraubkartuschen
10,78 €
/
stück
Powergas 220383 Gaspatrone
Propan, Butan
0.3
Einweg Schraubkartuschen
8,24 €
/
stück
Anmelden