Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Powergas 1925°c
Powergas 1925°c
Powergas 1925 ° C
• Punktion Patterns 221093 mit Klappe
• Enthält 100% Butan
• 220183 zum Füllen Butajet, Feuerzeuge, usw
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Gasart
Butan
1
Inhalt [l]
0.3
1
Modell
Einweg Schraubkartuschen
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Powergas 1925°c
Produkt
Gasart
Inhalt [l]
Modell
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Gasart
Inhalt [l]
Modell
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stechkartusche 2210 Inhalt: 190g/350ml
3,76 €
/
stück
Butajet Powergaspatrone zur Füllung von Butajet Anzündern - 300ml/168 gram
Butan
0.3
Einweg Schraubkartuschen
7,34 €
/
stück
Anmelden