Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stehlagergehäuseeinheit Klemms...
Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung Serie ENP
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
1
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
1
Wellendurchmesser [in]
1.15/16
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung Serie ENP
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung ENP-31
2-Loch
Stahl/Grauguss
Stahl Korrosionsbeständig
1.151,97 €
/
stück
Anmelden