Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stehlagergehäuseeinheit Doppel...
Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung Serie MFPD
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
1
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
1
Wellendurchmesser [in]
3.15/16
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung Serie MFPD
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung MFPD-63
4-Loch
Stahl/Grauguss
Stahl Korrosionsbeständig
4.199,98 €
/
stück
Anmelden